栃木屋
ボールキャッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78199147
品番
TL-42-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途
計測機器・工作機械等
仕様
引抜力(N):9.81
材質
亜鉛
タイプ
キャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.62MB)
注意
※TL-42-3の部番1ハウジングの取付面には識別用マーキングが塗布されております。