強グリップハイブリッド手袋1双
オイルを伴う作業でも優れたグリップ力
- 素材
- ナイロン/ポリウレタン
コーティング ポリウレタン/ニトリル
- 用途
- 機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
- 機能
- タッチパネル対応
- 内容量
- 1双
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。以上を感じた場合はご使用をおやめください。
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業には、ご使用にならないでください。
※火傷の恐れがありますので高温の物に直接触れないで下さい。また、熱湯にも浸けないでください。手袋が収縮して小さくなったり、劣化の原因になることがあります。
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける恐れがありますのでご注意下さい。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には仕様市内でください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※絶縁機能はないため、感電の恐れがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管の再は直射日光や高温になる場所を避けて下さい。
※商品及びパッケージは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ
色
手袋 の新着商品
カテゴリ































