タップダイスセットエキストラクターセット
ネジを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスと折れたり、なめたボルトの除去作業に活躍するエキストラクター
- 仕様
- タップ&ダイス:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・1/8BSP28、ドリル(逆回転)・エキストラクター・対応ボルトサイズ:【1.98mm 5/64】No.1・M3~M4/【2.77mm 7/64】No.2・M4~M5/【3.96mm 5/32】No.3・M5~M7/【6.35mm 1/4】No.4・M7~M10/【7.5mm 19/64】No.5・M10~M16
- 内容量
- 1式
タップ・ダイス の新着商品
カテゴリ