曜日別特売
10-TDS400-Y タップダイスセットエキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 78200136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップダイスセットエキストラクターセット10-TDS400-Y

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
78200136
品番
10-TDS400-Y
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ネジを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスと折れたり、なめたボルトの除去作業に活躍するエキストラクター

仕様
タップ&ダイス:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・1/8BSP28、ドリル(逆回転)・エキストラクター・対応ボルトサイズ:【1.98mm 5/64】No.1・M3~M4/【2.77mm 7/64】No.2・M4~M5/【3.96mm 5/32】No.3・M5~M7/【6.35mm 1/4】No.4・M7~M10/【7.5mm 19/64】No.5・M10~M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする