曜日別特売

GRACAT EASY BOOSTドリル

GRACAT EASY BOOSTドリル - ムラキGRACAT EASY BOOSTドリル - ムラキ

一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。
センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。
下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。
切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。
一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。

材質
HSS-Co
公差
刃先:h10
先端角(°)
135
シャンク
3面フラット
刃先形状
EASY BOOST
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全30種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200170ファイ5.0 14AK-00057B1セット(10本)86552418
¥11,400
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200179ファイ6.5 14AK-00069B1セット(10本)1016.563618
¥17,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200188ファイ4.2 14AK-00051B1セット(10本)754.243318
¥9,200
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200197ファイ5.7 14AK-00063B1セット(10本)935.757518
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200231ファイ9.0 14AK-00080B1セット(5本)1259811022
¥17,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200240ファイ6.1 14AK-00066B1セット(10本)1016.163618
¥17,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200249ファイ6.2 14AK-00067B1セット(10本)1016.263618
¥17,600
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200285ファイ7.5 14AK-00075B1セット(10本)1097.569822
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200301ファイ5.2 14AK-00059B1セット(10本)865.252418
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200328ファイ10.5 14AK-00090B1セット(5本)13310.5871222
¥22,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200337ファイ8.0 14AK-00076B1セット(10本)117875922
¥26,800
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200380ファイ6.8 14AK-00070B1セット(10本)1096.869718
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200425ファイ10.0 14AK-00087B1セット(5本)13310871222
¥21,100
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200450ファイ10.2 14AK-00089B1セット(5本)13310.2871222
¥22,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200468ファイ4.1 14AK-00050B1セット(10本)754.143318
¥9,200
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200477ファイ5.8 14AK-00064B1セット(10本)935.857518
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200520ファイ4.0 14AK-00049B1セット(10本)75443318
¥8,400
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200538ファイ9.5 14AK-00085B1セット(5本)1259.5811122
¥18,900
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200547ファイ6.0 14AK-00065B1セット(10本)93657518
¥15,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200556ファイ7.0 14AK-00071B1セット(10本)109769722
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200590ファイ11.0 14AK-00091B1セット(5本)14211941322
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200660ファイ8.5 14AK-00079B1セット(5本)1178.5751022
¥15,700
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200669ファイ13.0 14AK-00097B1セット(5本)151131011522
¥36,700
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200696ファイ12.0 14AK-00095B1セット(5本)151121011422
¥31,600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200730ファイ5.1 14AK-00058B1セット(10本)865.152418
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200748ファイ5.5 14AK-00061B1セット(10本)935.557418
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200757ファイ4.5 14AK-00053B1セット(10本)804.547318
¥9,600
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200766ファイ12.5 14AK-00096B1セット(5本)15112.51011522
¥33,600
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200775ファイ11.5 14AK-00094B1セット(5本)14211.5941422
¥28,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200791ファイ4.9 14AK-00056B1セット(10本)864.952418
¥11,200
¥9,598
¥10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする