曜日別特売
ファイ12.5 14AK-00096B GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ 78200766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイ12.5 14AK-00096B GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ 78200766
ファイ12.5 14AK-00096B GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ 78200766

GRACAT EASY BOOSTドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
全長(mm)151
シャンク径(Φmm)12.5
12.5
13
12
5
6.5
4.2
5.7
9
6.1
6.2
7.5
5.2
10.5
8
6.8
10
10.2
4.1
5.8
4
9.5
6
7
11
8.5
5.1
5.5
4.5
11.5
4.9
内容量1セット(5本)注文コード78200766品番ファイ12.5 14AK-00096B
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。
センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。
下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。
切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。
一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。

全長(mm)
151
シャンク径(Φmm)
12.5
寸法L1(mm)
101
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
22
材質
HSS-Co
公差
刃先:h10
先端角(°)
135
シャンク
3面フラット
刃先形状
EASY BOOST
工具径(mm)
12.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする