ユニット
メッシュ腕章
夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
仕様
文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付
材質
ナイロンメッシュ
色
黄
縦(mm)
90
横(mm)
390
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
表示内容
選択してください
主任技術者
作業指揮者
合図者
安全パトロール
工事責任者
熱中症予防管理者
玉掛責任者
現場代理人
監理技術者
監視員
トラスコ品番
選択してください
131-8687
131-8698
132-0179
132-0199
132-0206
132-0216
132-0225
132-0248
132-0252
132-0258
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78200836
HO-205A
132-0199
監視員
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200861
HO-204A
132-0248
合図者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200870
HO-206A
131-8698
玉掛責任者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200879
HO-209A
132-0258
主任技術者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200897
HO-210
132-0216
熱中症予防管理者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200906
HO-203A
131-8687
作業指揮者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200915
HO-208A
132-0225
現場代理人
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200931
HO-207A
132-0206
監理技術者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200958
HO-202A
132-0252
工事責任者
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78200976
HO-201A
132-0179
安全パトロール
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください