曜日別特売
HO-209A メッシュ腕章 ユニット 78200879

メッシュ腕章

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容主任技術者
内容量1枚注文コード78200879品番HO-209A
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。

仕様
文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付
トラスコ品番
132-0258
材質
ナイロンメッシュ
縦(mm)
90
横(mm)
390
表示内容
主任技術者
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする