黄銅スペーサー

黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)

黄銅スペーサー ニッケルメッキ メス×メス タイプ

材質
黄銅
タイプ
メス×メス
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
全ネジ
ねじの呼び
M3
メッキ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201509SBA-315E
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする