曜日別特売

ハンカチタオル 水森亜土

ハンカチタオル 水森亜土 - 林ハンカチタオル 水森亜土 - 林

素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード +アップリケ刺?
「水森亜土」は透明アクリルボードに両手で絵を描きながら歌う「歌のおねえさん」としてデビューし、世の中に「かわいい!」メッセージを発信し続けてきました。彼女が描き出すキュートなイラストは、世代を超えて愛されています。そんなキュートなイラストがタオルになって登場!
右下にはワンポイントのアップリケ刺?が施されており、実用性もかわいらしさも兼ね備えたアイテムです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PQ402700 7820185978201859PQ402700ヨシヨシ
¥600
¥598
¥658(税込)
4日以内出荷
返品不可
PQ402600 7820186878201868PQ402600ミータン!
¥600
¥598
¥658(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする