曜日別特売
PQ402700 ハンカチタオル 水森亜土 林 78201859

ハンカチタオル 水森亜土

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ヨシヨシ
内容量1枚注文コード78201859品番PQ402700
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
¥598

素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード +アップリケ刺?
「水森亜土」は透明アクリルボードに両手で絵を描きながら歌う「歌のおねえさん」としてデビューし、世の中に「かわいい!」メッセージを発信し続けてきました。彼女が描き出すキュートなイラストは、世代を超えて愛されています。そんなキュートなイラストがタオルになって登場!
右下にはワンポイントのアップリケ刺?が施されており、実用性もかわいらしさも兼ね備えたアイテムです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ヨシヨシ
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする