曜日別特売

マフラータオル コンバース

マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林マフラータオル コンバース - 林

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード
首に掛けやすく頭に巻きやすい、スポーツやアウトドアに最適なマフラータオルです。
コンバースブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「CONVERSE」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
マフラータオル
長さ(cm)
約15×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約75
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP495400 7820177178201771MP495400ブラック
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP495300 7820180778201807MP495300グレー
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP495100 7820184178201841MP495100ネイビー
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP495200 7820200878202008MP495200ブラウン
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP495000 7820201778202017MP495000グリーン
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする