曜日別特売
MP495000 マフラータオル コンバース 林 78202017

MP495000 マフラータオル コンバース 林 78202017
MP495000 マフラータオル コンバース 林 78202017

マフラータオル コンバース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1枚注文コード78202017品番MP495000
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード
首に掛けやすく頭に巻きやすい、スポーツやアウトドアに最適なマフラータオルです。
コンバースブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「CONVERSE」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
グリーン
タイプ
マフラータオル
長さ(cm)
約15×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約75
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする