iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad Pro 第4/3/2/1世代 11インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品
・iPad Pro 第4/3/2/1世代 対応 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリなどの侵入を軽減します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
・液晶保護フィルム特徴
ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
- 付属品
- 【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1
- 適合機種
- iPad Pro 第4/3/2/1世代
- 色
- ブラック
- 材質(本体)
- シリコン
- 質量(g)
- 425 (ショルダーベルト除く)
- タイプ
- バンパー、ケース型
- 長さ(cm)
- 【ショルダーベルト】117
- 型番
- 【適用】A2759/A2761/A2435/A2762/A2377/A2459/A2301/A2460/A2228/A2068/A2230/A2231/A1980/A2013/A1934/A1979
- ケース寸法(mm)
- 270×216
- 解像度
- 2388×1668
- 対応インチサイズ
- 11
- 特性
- 耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
- 内容量
- 1セット
関連資料:(0.2MB)
注意
※機器本体は付属しておりません。※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。タブレット画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
iPadケース の新着商品
カテゴリ


























