曜日別特売

iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品

iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 - メディアカバーマーケット

・iPad 第9/8/7世代 対応 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリなどの侵入を軽減します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
・液晶保護フィルム特徴
ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1
適合機種
iPad 第9/8/7世代
色
ブラック
材質(本体)
シリコン
質量(g)
395 (ショルダーベルト除く)
タイプ
バンパー、ケース型
長さ(cm)
【ショルダーベルト】117
型番
【適用】A2602/A2603/A2604/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
ケース寸法(mm)
268×195
解像度
2160×1620
対応インチサイズ
10.2
特性
耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
内容量
1セット
関連資料:(0.2MB)
注意
※機器本体は付属しておりません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。タブレット画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19669688mat-spcase-ipad102
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする