シャワーいす HSシリーズ
ひじ掛けはロックできるので、安全です。
肘掛可動式
組み立て式
- 材質
- 座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)、パイプ/アルミニウム
- 寸法(mm)
- 【座部】410×330
- 質量(kg)
- 3.8
- 高さ(mm)
- 【座部】390~490(5段階調節・25ピッチ)
- タイプ
- 【座面】角タイプ
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 510×550×700~800
- アズワン品番
- 0-8073-01
- パイプ先端径(Φmm)
- 28
- 内容量
- 1脚
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)入浴関連 の新着商品
カテゴリ












![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144598-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07143986-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背付き モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07146068-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ オレンジ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07142157-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ブルー パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07143670-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ベージュ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ ベージュ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144406-261106-02.jpg)
![シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア[ユクリア]ゆったりミドルSPワンタッチ モカブラウン パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144519-261106-02.jpg)






![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし オレンジ エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07145727-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし ブルー エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07144336-261106-02.jpg)
![シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック シャワーチェア [ユクリアAir]おりたたみ 背なし モカブラウン エクストラミニ パナソニックエイジフリー・ライフテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07145490-261106-02.jpg)

