ノーブランド
シャワーいす HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
78203320
品番
HS4510
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ひじ掛けはロックできるので、安全です。
肘掛可動式
組み立て式
肘掛可動式、組み立て式、介護保険適用対象品(特定福祉用具)
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA(酢酸ビニル樹脂)、パイプ/アルミニウム
寸法(mm)
【座部】410×330
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
【座部】390~490(5段階調節・25ピッチ)
タイプ
【座面】角タイプ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×550×700~800
アズワン品番
0-8073-01
パイプ先端径(Φmm)
28
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)