歩行補助器 アルコー6型W

歩行補助器 アルコー6型W - ノーブランド歩行補助器 アルコー6型W - ノーブランド

幅・高さが調節可能です。
6型W

材質
ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
質量(kg)
10.2
キャスター(mm)
Φ100(静音・自在・ストッパー無し)
内寸法(mm)
【手摺】320~380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545~605×700×730~910
アズワン品番
8-1401-11
調節範囲(mm)
【幅】20間隔・4段階
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203329-
¥53,000
¥52,980
非課税商品
¥52,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする