ノーブランド
歩行補助器 アルコー6型W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78203329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥52,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
52,980
バスケットに入れる
幅・高さが調節可能です。
6型W
材質
ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
質量(kg)
10.2
キャスター(mm)
Φ100(静音・自在・ストッパー無し)
内寸法(mm)
【手摺】320~380×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545~605×700×730~910
アズワン品番
8-1401-11
調節範囲(mm)
【幅】20間隔・4段階
最大使用者体重(kg)
80