ワンタッチ録音!小型ボイスレコーダー 8GB内蔵 長時間録音 USB充電式 会議・商談・証拠録音に最適 スピーカー内蔵
大事な会話を聞き逃さない!ワンタッチで即録音できる小型ボイスレコーダーです。8GB内蔵で会議や商談、講義の記録もこれ一台でしっかり保存。USB充電式で電池不要、約1~2時間の充電で最大約10時間の録音が可能です。軽量約37.5gのコンパクト設計でポケットに入れて持ち運びもラクラク。スピーカー内蔵でその場ですぐ再生でき、日常からビジネスまで幅広く活躍する便利アイテムです。
- 用途
- 会議・商談・講義・取材の記録や大事な会話の聞き逃し防止に。
- 付属品
- 本体、USBケーブル、AUXケーブル、イヤホン、マイク、ACアダプター、説明書
- 寸法(mm)
- 35×13×83
- 質量(g)
- 37.5
- 電源
- USB充電
- 連続使用時間(時間)
- 録音 約9~10/再生 約4~5
- 周波数特性
- 32kbps~1536kbps
- メモリー
- 8GB内蔵
- 充電時間(時間)
- 約1~2
- 録音方式
- WAV
- 内容量
- 1個
注意
※録音は各地域の法律やプライバシーに配慮し適切な用途でご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オーディオ の新着商品
カテゴリ






























