PLAUD NOTE シルバー

PLAUD NOTE シルバー - PLAUDNOTEPLAUD NOTE シルバー - PLAUDNOTEPLAUD NOTE シルバー - PLAUDNOTEPLAUD NOTE シルバー - PLAUDNOTE

世界中で愛用されている、カード型AIボイスレコーダー
Plaud Intelligence:発言者ラベルとカスタム用語を搭載した、112言語対応のAI文字起こし。10000種類以上の要約テンプレート、マインドマップ、シームレスなワークフロー統合で、多次元要約を生成します。
データの安全性:ISO 27001、ISO 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN 18031準拠。最高水準の信頼性を構築します。すべての会話は、安全に保護されています。
マルチモーダル入力:様々な入力(音声録音、テキスト入力、画像入力、重要な瞬間のハイライト記録)に対応し、より豊かな文脈を記録します。
超薄型デザインとパワフルな性能:Plaud Noteは、わずか薄さ2.99 mm、重量30 gです。連続録音最大30時間、スタンバイ60日間を誇り、音声のローカル保存用に64GBのストレージを搭載しています。
デュアルモード録音:通話録音と対面録音の2つのモードを搭載し、簡単に録音モードを切り替えられます。
必要なものを全て同梱:本製品には、マグネットケース、マグネットリング、充電ケーブルが同梱され、文字起こし月間300分も付属します。
知的ポテンシャルを無限に拡張し、生産性を最大化 一人あたりの年間作業節約時間:260 時間
会議後の要約や関連作業によって、1日あたり平均1時間の時間節約した場合の推定値です。
30日間返品保証:お客様都合による全額返金可能
1年間製品保証:保証期間はご利用の地域における基準に準じます
製品ライフタイムサポート:営業日24時間以内にご返信
マルチモーダル入力 「話す」「聞く」「見る」「考える」、その全てを記録
長押しで、 録音開始 会議や通話の大事な瞬間、もう逃さない ボタン長押しで、Plaud Noteは、 鮮明な音声で即座に録音開始。全ての言葉を確実に記録できます。
短押しまたはタップで、ハイライト記録 短押しで、重要な瞬間をハイライト記録 Plaud Noteは、重要な瞬間を即座にハイライトとして記録して、AIに要点を知らせることにより、人とAIのリアルタイムでの連携を実現。ユーザーの意図を組み込んだ、正確で実行可能なインサイトを提供します。
テキスト入力で、文脈を追加 浮かんだアイデアを、文字で入力 テキストで入力すると、AIが即座に文脈を読み取り、重要な情報として要約へ反映。よりユーザーの意図に沿った要約を生成できます。
画像で、より深い文脈理解を 重要な情報は、写真で撮影 視覚情報を音声データ・テキスト・ハイライト記録と組み合わせることで、文脈がより豊かになり、あらゆる会話を更に深く理解し、包括的な要約を生成できます。
デュアルモード録音 対面会議でも通話でも、シームレスな録音を
対面録音 周囲の音声を記録し、対面での会話の録音に最適です。
通話録音 MagSafe対応ケースに挿入して、スマートフォンの裏面に装着することにより、通話を録音できます。
様々なシーンで活躍する、AIボイスレコーダー
通話 手軽に通話録音できるので、録り逃しなし 大切な内容を思い出すのに苦労する必要はもうありません。Plaud Noteが通話録音を行い、即座に文字起こしてくれるので、会話に専念できます。
会議 メモを取るのはやめて、 会議をリードしよう 議論に集中している間に、Plaud Noteが記録、 要約を行い、重要事項、次のステップ、インサイトを可視化します。
インタビュー どのインタビューも、 集中力100%で あなたが会話に集中している間、 Plaud Noteがどんな会話でもプロ仕様に整えたインタビューノートや要点をまとめてくれます。
講義 板書を取る集中力を、学びへ ノートを取る作業に集中する必要がないので、より学習効率が上がります。Plaud Noteが構造化された情報をノートに書き出し、可視化された要約を生成してくれるので、 より深い理解へとつながります。
ボイスメモ アイデアを声に出せば、いつでも見返せるアイデアノートに 思いついたアイデアを声に出すだけで、記録 要約 整理され、検索可能なナレッジベースとして残せます。
AI文字起こし 世界中のプロに向けた、信頼できる文字起こし
112ヶ国語での文字起こし あらゆる言語で、業界トップクラスの精度 112言語に対応し、高精度な文字起こしを可能。話者ラベルやカスタム用語集、自動フォーマット機能を活用し、より分かりやすい出力を実現します。
話者ラベル 誰が何を言ったか、一目瞭然 話者ラベルにより、会話を整理。誰が何を話したか、一目で把握できます。
自動生成 瞬時に、言語・話者を検知 自動生成により、Plaudは言語や話者をスマートに検知し、シームレスで正確な文字起こしを提供します。
カスタム用語 業界特有の専門用語に最適化 医療、法律、金融など、10種類以上の用語集が内蔵され、選択可能です。Plaudは、発音が似ている単語でも用語集内の単語を優先して文字起こしするため、専門分野でも正確で、分野に沿った文字起こしを実現します。
多次元要約 1つの会話を、あらゆる視点で
多角的な視点 会話を、多角的な視点で解析 ひとつの会話から、複数の要約を自動生成できます。多次元要約は、営業向けのアクション項目、チーム向けのフィードバック、経営層向けの戦略概要など、役割に応じた要約を提供し、チーム全体の足並みを揃えます。
職業に合わせたパーソナライズ 役割や業界に合わせたスマートな要約 業界を問わず、Plaud Intelligenceは文脈を分析し、あなたの役割を理解します。静的なテンプレートの役割に留まらず、仕事に直結する専門的なインサイトを動的に生み出します。
マルチモーダル入力を基盤に構築 音声、画像、テキスト、ハイライトから、要約を構築 Plaudは、音声、タイプ入力したテキスト、画像、ハイライトから、情報を捉えます。先進的な大規模言語モデル(LLM) を搭載したPlaud Intelligenceがこれらを統合し、完全で整理された要約を作成します。これにより、ユーザー自身が最も重要と感じたことを汲み取った、常に明確かつ文脈に沿った要約を作成できます。
10000種類以上のプロ向け要約テンプレート 手軽に、新たな視点で 数千種類ものプロ向けテンプレートを利用でき、多角的な視点で多次元要約を生成できます。元の記録はそのまま保持されるため、完全な文脈を保ったまま、インサイトを探索、編集、比較できます。
根拠に基づいた回答 信頼できる答えを、すぐに入手 すべての回答は音声ソースに基づき、その音源まで遡って確認できるため、Ask Plaudは常に信頼性が高く、正確です。ハルシネーション (誤情報) の心配もありません。
回答をノートとして保存 回答をワンステップで入手 各回答は完全に文脈に基づいて作成され、ノートとして保存。 いつでも元の情報に遡ることができ、同じスレッドで新しい質問を重ねていけば、継続的にインサイトを深めていけます。
スマートな提案 質問から、更に深い理解へ システムは、あなたの質問に対して、意図を汲んだ視点を提示します。少ない労力でより深いインサイトを発見し、 完全な理解へと導きます。
グローバル検索 複数のファイルを対象に検索 複数のファイルを横断してパターンや因果関係を見つけ出し、より良く、より確かな意思決定をサポートします。

その他
●ファイル転送:BLE/Wi-Fi●ファイル転送方法:Bluetooth(BLE 5.2)、Wi-Fi(2.4GHz)●マイクの数:MEMS × 2、VPU × 1●最適録音範囲(m):3まで●短押しでハイライト記録:利用可能●録音ボタン:物理ボタン
セット内容
Plaud Note、毎月の無料文字起こし時間:300分、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
85.6×54.1×2.99
質量(g)
30
充電時間(時間)
フル:2
バッテリー容量(mAh)
400
装着方法
マグネットケースに入れてスマートフォンの背面に装着する、もしくは、単体で持ち運んで使用
録音方式
デュアルモード録音:通話録音と対面録音を切り替え可能
ストレージ
64GB
駆動時間(時間)
バッテリー:最大30の連続録音、60日間のスタンバイ時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203530PLD-64G-SI-JP
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする