介助車いす NR-100シリーズ
スマートに動けて、収納幅もすっきり。
軽量で小回りの利くコンパクト設計です。
手元にパーキングブレーキがありますので安心です。
介助式
- 材質
- 本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ
- 質量(kg)
- 9.5
- 色
- 紺
- 耐荷重(kg)
- 75
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 470×920×875
- 座面高さ(mm)
- 前/445、後/415
- アズワン品番
- 8-3377-01
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 380×370
- 折りたたみ寸法(mm)
- 210×735×660
- 車輪サイズ(inch)
- キャスタ/Φ6、主輪/Φ12
- 内容量
- 1台
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ
























