曜日別特売
NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020

NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020
NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020
NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020
NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020
NR-100SB 介助車いす NR-100シリーズ マキテック 78204020

介助車いす NR-100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78204020
品番
NR-100SB
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥72,980
販売価格(税別)非課税商品
¥72,980

スマートに動けて、収納幅もすっきり。
軽量で小回りの利くコンパクト設計です。
手元にパーキングブレーキがありますので安心です。
介助式

材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ
質量(kg)
9.5
色
紺
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×920×875
座面高さ(mm)
前/445、後/415
アズワン品番
8-3377-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×370
折りたたみ寸法(mm)
210×735×660
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする