曜日別特売

電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー 2100 マリンブルー

電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー 2100 マリンブルー - ソニッケアー電動歯ブラシ フィリップス ソニッケアー 2100 マリンブルー - ソニッケアー

歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
約3倍の歯垢をやさしく除去
3倍の歯垢をやさしく除去
2段階の強さ設定
イージースタート
スマートタイマー&カドペーサー
14日間のバッテリー持続時間

付属品
ハンドル:2100 シリーズ 1 本、ブラシヘッド:インターケアー 1 本、充電器:USB 充電器台 1 台
性能
洗浄:歯垢の除去:最大 3 倍の歯垢を除去
色
マリンブルー
電源(V)
DC5(USB Type A)
バッテリー
充電式、チウムイオンバッテリー
使用時間
約14日間
保証期間
本体:2年間保証
強さ
弱:敏感な歯と歯ぐき用、中:毎日の歯みがきに
モード
クリーン:歯をキレイに
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412631HX4021/04
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする