レーザープロテクショングラス

レーザープロテクショングラス - IKURATOOLS(育良精機)

濃度調整可能モデルです。
幅広い出力範囲に対応できます。
CEマークを取得しています。
OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。

質量(g)
656
寸法(幅W×高さH)(mm)
【可視】100×60
波長(nm)
OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064
遮光度
#2.5、#3、#3.5、#4、#5
OD値
OD6+、OD7+、OD10+
内容量
1個
注意
※直接照射を守るものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412570ISK-FLP3
¥88,000
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする