ISK-FLP3 レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機) 79412570

レーザープロテクショングラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79412570
品番
ISK-FLP3
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

濃度調整可能モデルです。
幅広い出力範囲に対応できます。
CEマークを取得しています。
OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。

質量(g)
656
寸法(幅W×高さH)(mm)
【可視】100×60
波長(nm)
OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064
遮光度
#2.5、#3、#3.5、#4、#5
OD値
OD6+、OD7+、OD10+
注意
※直接照射を守るものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする