マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕

マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスマグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。

用途
10mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
材質
樹脂
寸法(cm)
クリップ幅:9、マグネット部分:3.7×3.4
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2017-505 79413017794130172017-505クリップ式 ブラック
オープン
¥979
¥1,077(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2017-405 79413051794130512017-405クリップ式 ホワイト
オープン
¥979
¥1,077(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする