クリップ式ブラック(2個)
ストア・エキスプレス
マグネットクリップ パネルホルダー〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
クリップ式 ブラック
クリップ式 ブラック
クリップ式 ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
79413017
品番
2017-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スチール部分に取り付けてポップやパネルを見やすく掲示できます。可動範囲は180°、差し込みタイプとクリップタイプの2種類です。
用途
10mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
クリップ式 ブラック
材質
樹脂
寸法(cm)
クリップ幅:9、マグネット部分:3.7×3.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650