曜日別特売

クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスクリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスクリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節が簡単。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。
高さ(cm)
44.5~69
内容量
1台
注意
※クリップ幅:8cm ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
クローム794131216354-1355クロームスチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
ブラック794131666354-1360ブラックスチール製、粉体塗装、クリップ:樹脂
オープン
959
1,055(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする