曜日別特売
6354-1360 クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413166

ブラック

6354-1360 クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413166
6354-1360 クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413166

クリップ式ポップスタンド ハイタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ブラック
内容量1台注文コード79413166品番6354-1360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節が簡単。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。
種別
ブラック
材質
スチール製、粉体塗装、クリップ:樹脂
高さ(cm)
44.5~69
注意
※クリップ幅:8cm ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする