L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕
ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節(25~40cm)が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。
- 用途
- 5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。
- 材質
- スチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 30×28~40
- 内容量
- 1台
注意
※ベース:13.5cm角 横バー:幅30cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ














