6265-127 L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413026

 

6265-127 L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413026
6265-127 L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413026
6265-127 L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413026
6265-127 L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79413026

L型ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79413026
品番
6265-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節(25~40cm)が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。
材質
スチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×28~40
注意
※ベース:13.5cm角 横バー:幅30cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする