【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル
定置型水素警報
応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。
センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。
メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ
工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。
外部出力警報ブザー搭載
ACアダプタ駆動
可燃性ガスにも反応します。
- 用途
- ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
- 寸法(mm)
- 167×40×82
- 質量(g)
- 230
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)
- 応答時間
- 30秒以内
- 検知原理
- 半導体式
- 警報方式
- ブザー、赤色LED点滅
- 検知方式
- 拡散
- 測定範囲(ppm)
- 100~10000
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定関連サービス の新着商品
カテゴリ








