GB-HYD 【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル イチネン製作所 79415151

【レンタル】低濃度水素警報器 GB-HYDシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50
内容量1個注文コード79415151品番GB-HYD
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

定置型水素警報
応答速度の早い半導体式水素センサーを搭載しており微量の水素リークを素早く検知可能です。
センサーはカートリッジ式の為容易に交換可能です。
メンテナンスは3年毎にセンサーカートリッジ(型式:RS-HYD)を購入して変えるだけ
工事なしの設置可能で水素漏れに最適な水素検知器です。
外部出力警報ブザー搭載
ACアダプタ駆動
可燃性ガスにも反応します。

用途
ガスクロ、水素水、水素溶断、水素切断など
寸法(mm)
167×40×82
質量(g)
230
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.5A(ACアダプター付属)
応答時間
30秒以内
検知原理
半導体式
警報方式
ブザー、赤色LED点滅
検知方式
拡散
測定範囲(ppm)
100~10000
アズワン品番
1-1112-11-69
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする