【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。
噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。
水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
間口の広い恒温水槽!
- 仕様
- タイマー機能付き(ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート)
- 材質
- 本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
- 電源
- AC100V 50/60Hz 14A
- 本体質量(kg)
- 約3.5
- 安全装置
- 独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
- 電源コード(m)
- 2(3Pプラグ)
- 温度制御方式
- デジタルPID制御
- 外寸法(mm)
- 408×136×205
- ヒーター容量(W)
- 1400
- 温度設定範囲(℃)
- 室温+5~60
- 温度調節精度(℃)
- ±1(コントローラー単体での性能)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※本体に水槽は付属していません。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ









