曜日別特売
HB-1400X 【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル アズワン 79415896

HB-1400X 【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル アズワン 79415896
HB-1400X 【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル アズワン 79415896

【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79415896品番HB-1400X
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。
噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。
水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
間口の広い恒温水槽!

アズワン品番
1-2185-21-62
仕様
タイマー機能付き(ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート)
材質
本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート
電源
AC100V 50/60Hz 14A
本体質量(kg)
約3.5
安全装置
独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
外寸法(mm)
408×136×205
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
室温+5~60
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
サービス分類
レンタル
注意
※本体に水槽は付属していません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする