曜日別特売

【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル

【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル - HORIBA(堀場製作所)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。

寸法(mm)
40×170×36
質量(g)
約140
電源
単4乾電池×4本
測定範囲(℃)
-50~+500
精度
-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内
再現性
±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)
分解能(℃)
-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1
機能
最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)
応答時間
0.8秒以下
その他の機能
オートパワーオフ
放射率
0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数
(D:S)12.5:1
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417646IT-545N1-5309-12-705
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417655IT-545N1-5309-12-7110
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417671IT-545N1-5309-12-7215
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417680IT-545N1-5309-12-7320
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417689IT-545N1-5309-12-7430
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417698IT-545N1-5309-12-756(延長)
¥3,840
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79417707IT-545N1-5309-12-7840
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79417716IT-545N1-5309-12-7950
¥21,500
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする