曜日別特売
IT-545N 【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル HORIBA 79417698

【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)6(延長)
内容量1台注文コード79417698品番IT-545N
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。

寸法(mm)
40×170×36
質量(g)
約140
電源
単4乾電池×4本
測定範囲(℃)
-50~+500
精度
-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内
再現性
±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)
分解能(℃)
-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1
機能
最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)
応答時間
0.8秒以下
その他の機能
オートパワーオフ
放射率
0.10~1.00(0.01ステップ)
距離係数
(D:S)12.5:1
アズワン品番
1-5309-12-75
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする