曜日別特売

【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル

【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付 GL260シリーズ レンタル - グラフテック(GRAPHTEC)

電圧・温度・湿度(湿度は1チャネルのみ)を計10チャネルのデータ取得ができます。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。

仕様
全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)
寸法(mm)
約188×117×42
測定範囲
電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他
質量(g)
約500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応OS
Windows11/10
メモリー
SD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで
入力CH
10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch
表示内容
アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値
サンプリング周期
10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418931GL2601-6683-41-705
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418940GL2601-6683-41-7110
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418949GL2601-6683-41-7215
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418958GL2601-6683-41-7320
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418967GL2601-6683-41-7430
¥31,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418976GL2601-6683-41-753(延長)
¥3,720
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418985GL2601-6683-41-7840
¥38,500
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419001GL2601-6683-41-7950
¥44,750
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする