- 仕様
- 全CH絶縁入力、レンタル付属品:入出力ケーブルB-513(63-0991-61)
- 寸法(mm)
- 約188×117×42
- 測定範囲
- 電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V、100V、1-5V/F.S.、温度/熱電対K、T他
- 質量(g)
- 約500
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 対応OS
- Windows11/10
- メモリー
- SD1約8GB(内蔵固定化)※収録ファイルは1ファイル2GBまで
- 入力CH
- 10ch・M3ねじ式端子、ロジック入力4chまたはパルス入力4ch
- 表示内容
- アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値
- サンプリング周期
- 10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
- アズワン品番
- 1-6683-41-74
- サービス分類
- レンタル