【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。
専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。
アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
- 寸法(mm)
- 74×95×234
- 質量(g)
- 約400(電池含む)
- 電源
- 単3乾電池×4本(テスト用付属)
- 測定範囲(℃)
- -20~250
- 温度範囲(℃)
- 操作:0~50
- 精度
- ±2℃または±2%
- 対応OS
- Windows(R)8/10/11
- インターフェース
- USB Mini-B
- 測定距離(mm)
- 最小30
- 測定波長(μm)
- 8~14
- 解像度
- 32×31
- 視野角
- 40°×40°
- 防塵防水性能
- IP54
- 保存形式
- 【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
- 保存可能枚数
- 【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※校正対応不可の商品です。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定関連サービス の新着商品
カテゴリ

















