曜日別特売
TIM-03 【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル アズワン 79422571

【レンタル】サーモグラフィ TIM-03シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79422571品番TIM-03
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。
専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。
アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。

アズワン品番
3-7406-01-60
寸法(mm)
74×95×234
質量(g)
約400(電池含む)
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-20~250
温度範囲(℃)
操作:0~50
精度
±2℃または±2%
対応OS
Windows(R)8/10/11
インターフェース
USB Mini-B
測定距離(mm)
最小30
測定波長(μm)
8~14
解像度
32×31
視野角
40°×40°
防塵防水性能
IP54
保存形式
【画像】BMP、【動画】BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
保存可能枚数
【画像】25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
サービス分類
レンタル
注意
※校正対応不可の商品です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする