【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 校正証明書付 0572 1751シリーズ レンタル
メモリ容量:最大1,000,000データ。
温度×1チャネル(内蔵×1)。
計測間隔:10秒~24時間。
液晶ディスプレイ、1ライン。
安心の2年保証。
- 外形寸法(mm)
- 89×53×27
- 精度
- ±0.5℃(-35℃~+55℃)(±1digit)
- チャンネル数
- 温度1チャネル(内蔵)
- センサー
- NTC(温度)
- 計測単位
- ℃
- 分解能(℃)
- 0.1
- 保護等級
- IP65
- バッテリー
- 単4アルカリ乾電池×3(‐10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)
- メモリー
- 1000000データ
- 計測範囲
- -35℃~+55℃(内蔵)
- 動作温度(℃)
- -35~+55
- 保管温度(℃)
- -35~+55
- 計測頻度
- 10秒~24時間
- バッテリー寿命
- 3年(15分間隔の場合)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























