0572 1751 【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 校正証明書付 0572 1751シリーズ レンタル testo(テストー) 79424095

【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 校正証明書付 0572 1751シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79424095品番0572 1751
参考基準価格(税別)¥8,325販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

メモリ容量:最大1,000,000データ。
温度×1チャネル(内蔵×1)。
計測間隔:10秒~24時間。
液晶ディスプレイ、1ライン。
安心の2年保証。

アズワン品番
61-0104-38-70
外形寸法(mm)
89×53×27
精度
±0.5℃(-35℃~+55℃)(±1digit)
チャンネル数
温度1チャネル(内蔵)
センサー
NTC(温度)
計測単位
℃
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP65
バッテリー
単4アルカリ乾電池×3(‐10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)
メモリー
1000000データ
計測範囲
-35℃~+55℃(内蔵)
動作温度(℃)
-35~+55
保管温度(℃)
-35~+55
計測頻度
10秒~24時間
バッテリー寿命
3年(15分間隔の場合)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする