【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル
広範囲の温湿度域をカバーします。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です
- 付属品
- 温湿度センサ(SHA-3151)×1本
- 寸法(mm)
- 78×26×58
- 測定範囲
- 温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)
- 電源
- 単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)
- 対応OS
- Windows(R)10、11
- チャンネル数
- 温度・湿度:各1ch(高精度)
- 通信方法
- 有線LAN・USB
- 記憶データ数
- 8000×2ch
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
測定関連サービス の新着商品
カテゴリ











