曜日別特売
TR-72NW-S 【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424671

TR-72NW-S 【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424671
TR-72NW-S 【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル T&D(ティアンドデイ) 79424671

【レンタル】温度湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 TR-72NW-Sシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79424671品番TR-72NW-S
参考基準価格(税別)¥11,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

広範囲の温湿度域をカバーします。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です

アズワン品番
62-5001-30-72
付属品
温湿度センサ(SHA-3151)×1本
寸法(mm)
78×26×58
測定範囲
温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)
電源
単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)
対応OS
Windows(R)10、11
チャンネル数
温度・湿度:各1ch(高精度)
通信方法
有線LAN・USB
記憶データ数
8000×2ch
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする