【レンタル】VOCモニター ミニレイ3000+ 059-B116-300シリーズ レンタル
VOCモニターの定番モデル
応答時間3秒のスピード検知
データーログ機能を標準装備
持ち運び便利なハードケース付き
- 仕様
- データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ
- 寸法(mm)
- 255×76×64
- 質量(g)
- 738
- タイプ
- 吸引式
- 分解能
- 0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化
- 対象ガス
- VOC(揮発性有機化合物)
- 測定範囲(ppm)
- 0~15000
- 防水保護等級
- IP65
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























