曜日別特売
059-B116-300 【レンタル】VOCモニター ミニレイ3000+ 059-B116-300シリーズ レンタル ハネウェル 79425021

【レンタル】VOCモニター ミニレイ3000+ 059-B116-300シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1個注文コード79425021品番059-B116-300
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

VOCモニターの定番モデル
応答時間3秒のスピード検知
データーログ機能を標準装備
持ち運び便利なハードケース付き

アズワン品番
63-6534-12-65
仕様
データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ
寸法(mm)
255×76×64
質量(g)
738
タイプ
吸引式
分解能
0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化
対象ガス
VOC(揮発性有機化合物)
測定範囲(ppm)
0~15000
防水保護等級
IP65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする