【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル
サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)
MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。
簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。
ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。
インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。
冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。
TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。
温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。
重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。
レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。
- 仕様
- 速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes
- 質量(kg)
- 8.5
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 100-115
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 3000-20000
- 最高温度(℃)
- 120
- 表示
- TFT
- 分解能
- 重量測定:1g
- 温度表示
- yes
- モーター出力(W)
- 1000
- 測定誤差
- 温度測定:±1K
- 最大計量(kg)
- 4
- 許容周囲温度(℃)
- 5-40、湿度80%
- モーター入力(W)
- 800
- 計量範囲
- 5-4000g
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 300×350×250
- 計量精度
- ±(0.3%+2)g
- 最低温度(℃)
- -50
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ











![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)





![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)









