曜日別特売
MultiDrive control 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA 79425915

MultiDrive control 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA 79425915
MultiDrive control 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA 79425915

【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79425915品番MultiDrive control
参考基準価格(税別)¥93,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)
MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。
簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。
ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。
インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。
冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。
TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。
温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。
重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。
レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。

アズワン品番
64-8924-42-62
仕様
速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100-115
回転数(min-1[r.p.m])
3000-20000
最高温度(℃)
120
表示
TFT
分解能
重量測定:1g
温度表示
yes
モーター出力(W)
1000
測定誤差
温度測定:±1K
最大計量(kg)
4
許容周囲温度(℃)
5-40、湿度80%
モーター入力(W)
800
計量範囲
5-4000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×350×250
計量精度
±(0.3%+2)g
最低温度(℃)
-50
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする